Legrand - Parapetcsat műa tartozék végzáró 60x35/50mm-hez G72015 - 010720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Mélység - 0 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060107208
Sonepar cikkszám
G72015
Gyártói cikkszám
010720
Gyártói típuskód
DLP 010720
Szélesség:
60 mm
Mélység:
0 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Parapetcsat műa tartozék végzáró 60x35/50mm-hez