Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tető 65mm fehér G71987 - 010521

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 65 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060105211

Sonepar cikkszám

G71987

Gyártói cikkszám

010521

Gyártói típuskód

DLP 010521

Szélesség:

65 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsat műa tető 65mm fehér