Legrand - Parapetcsat műa válaszfalhoz belső könyökidom G71998 - 010612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 0 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106126
Sonepar cikkszám
G71998
Gyártói cikkszám
010612
Gyártói típuskód
DLP 010612
Alkalmas csatornamélységhez:
0 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Ütésállóság (IK):
egyéb
Szín:
fehér
Parapetcsat műa válaszfalhoz belső könyökidom