Legrand - Parapetcsat műa válaszfalhoz belső könyökidom GT01198 - 010611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 0 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106119
Sonepar cikkszám
GT01198
Gyártói cikkszám
010611
Gyártói típuskód
DLP 010611
Alkalmas csatornamélységhez:
0 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Ütésállóság (IK):
egyéb
Szín:
fehér
Parapetcsat műa válaszfalhoz belső könyökidom