Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsatorna 90°-os sík kanyarelem 50x145-höz SN101127 - 075644

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsatorna 90°-os sík kanyarelem 50x145-höz SN101127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 145 mm

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101127

Gyártói cikkszám

075644

Gyártói típuskód

DLP 075644

Szélesség:

145 mm

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Fedél szélessége 1:

0 mm

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Parapetcsatorna 90°-os sík kanyarelem 50x145-höz