Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsatorna végzáró elem bepattintható kábelcsatornához 145 x 50 mm fehér SN097532 - 075614

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsatorna végzáró elem bepattintható kábelcsatornához 145 x 50 mm fehér SN097532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 145 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - csavarozós

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097532

Gyártói cikkszám

075614

Gyártói típuskód

DLP 075614

Szélesség:

145 mm

Mélység:

50 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarozós

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

9003

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsatorna végzáró elem bepattintható kábelcsatornához 145 x 50 mm fehér