Legrand - Párosított szett: Alternatív kapcsolás - 1 intelligens kapcsoló + 1 vezeték nélküli kapcsoló Celiane Netatmo Titánium SX069170 - 067633
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Tronic
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Névleges áram - 1.3 A
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971015173
Sonepar cikkszám
SX069170
Gyártói cikkszám
067633
Gyártói típuskód
Netatmo 067633
Kivitel:
Tronic
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Névleges áram:
1.3 A
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7006
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
5-300 W
Rögzítés módja:
csavarral