Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Párosított szett: Alternatív kapcsolás mikromodul segítségével - 2 vezeték nélküli kapcsoló + mikromodul Celiane Netatmo Fehér SX069184 - 067777FI

MásolásMásolás
Legrand - Párosított szett: Alternatív kapcsolás mikromodul segítségével - 2 vezeték nélküli kapcsoló + mikromodul  Celiane Netatmo Fehér SX069184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - relé

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 1.3 A

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX069184

Gyártói cikkszám

067777FI

Gyártói típuskód

Netatmo 067777FI

Kivitel:

relé

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Névleges áram:

1.3 A

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Fényérték memória:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Igen

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Igen

Használható IR-gombbal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

0-300 W

Rögzítés módja:

egyéb

Párosított szett: Alternatív kapcsolás mikromodul segítségével - 2 vezeték nélküli kapcsoló + mikromodul Celiane Netatmo Fehér