Legrand - Patch kábel Cat6 árnyékolt (F/UTP) 0,2 méter 250MHz - 1 Gigabit/s SN131229 - 413047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 0.2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131229
Gyártói cikkszám
413047
Gyártói típuskód
LCS 413047
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
0.2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
0
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %