Legrand - Patch kábel Cat6A árnyékolt (S/FTP) 0,4 méter 500MHz - 10 Gigabit/s SN132182 - 413046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - S/FTP
Kategória - 6
Hosszúság - 0.4 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132182
Gyártói cikkszám
413046
Gyártói típuskód
LCS 413046
Kábeltípus:
S/FTP
Kategória:
6
Hosszúság:
0.4 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Patch kábel Cat6A árnyékolt (S/FTP) 0,4 méter 500MHz - 10 Gigabit/s