Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Patch kábel optika OM3 (PC) multimód LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 1 méter LCS3 SN099046 - 032615

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Patch kábel optika OM3 (PC) multimód LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 1 méter LCS3 SN099046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM3

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Hosszúság - 1 m

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060326159

Sonepar cikkszám

SN099046

Gyártói cikkszám

032615

Gyártói típuskód

032615

Kategória:

OM3

Szál fajtája:

multimodális 50/125

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Hosszúság:

1 m

Kábeltípus:

duplex

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Szálak száma:

2

Köpeny színe:

türkíz

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):

Igen

Patch kábel optika OM3 (PC) multimód LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 1 méter LCS3