Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Patch panel LCS2 24xRJ45 CAT6 UTP 1U kompl. GT66158 - 033561

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Patch panel LCS2 24xRJ45 CAT6 UTP 1U kompl. GT66158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060335618

Sonepar cikkszám

GT66158

Gyártói cikkszám

033561

Gyártói típuskód

LCS2 033561

Kategória:

6

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

24

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

24

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9005

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

80.8 mm

Patch panel LCS2 24xRJ45 CAT6 UTP 1U kompl.