Legrand - Patch panel vázszerkezet 4xRJ45 FTP/STP port fogadására 5 modul széles LCS3 SN134385 - 413180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 4
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971820807
Sonepar cikkszám
SN134385
Gyártói cikkszám
413180
Gyártói típuskód
LCS 413180
Kategória:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
4
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
4
RAL-szám:
7035
Magasság:
51 mm
Szélesség:
40 mm
Mélység:
60 mm
Patch panel vázszerkezet 4xRJ45 FTP/STP port fogadására 5 modul széles LCS3