Legrand - Patch port Cat6 árnyékolt (STP) 250MHz - 1 Gigabit/s - LCS3 SN135110 - 413183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971820883
Sonepar cikkszám
SN135110
Gyártói cikkszám
413183
Gyártói típuskód
LCS 413183
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
kék
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
22
Patch port Cat6 árnyékolt (STP) 250MHz - 1 Gigabit/s - LCS3