Legrand - Patchpanel 19'' 1U 24xRJ45 Cat6 árny (FTP) 6xRJ45 1 készl HD SN055025 - 033568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060335687
Sonepar cikkszám
SN055025
Gyártói cikkszám
033568
Gyártói típuskód
LCS2 033568
Kategória:
6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
fekete
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9005
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
118 mm
Patchpanel 19" 1U 24xRJ45 Cat6 árny (FTP) 6xRJ45 1 készl HD