Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Patchpanel LCS2 12xCat5e árnyékolatlan (UTP) 100MHz 1Gigabit SN138757 - 033541

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Patchpanel LCS2 12xCat5e árnyékolatlan (UTP) 100MHz 1Gigabit SN138757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5E

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 12

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138757

Gyártói cikkszám

033541

Gyártói típuskód

LCS2 033541

Kategória:

5E

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

12

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

12

Magasság:

49.8 mm

Szélesség:

352 mm

Mélység:

137 mm

Patchpanel LCS2 12xCat5e árnyékolatlan (UTP) 100MHz 1Gigabit