Legrand - Perforált előlap szellőzéshez 16M 150mm SX102473 - 339080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347564
Sonepar cikkszám
SX102473
Gyártói cikkszám
339080
Gyártói típuskód
339080
Szélesség:
350 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Perforált előlap szellőzéshez 16M 150mm