Legrand - Perforált előlap szellőzéshez 16M 200mm SX102476 - 339083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347595
Sonepar cikkszám
SX102476
Gyártói cikkszám
339083
Gyártói típuskód
339083
Szélesség:
350 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Perforált előlap szellőzéshez 16M 200mm