Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Perforált előlap szellőzéshez 24M 150mm SX102474 - 339081

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Perforált előlap szellőzéshez 24M 150mm SX102474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés