Legrand - Perforált előlap szellőzéshez 24M 200mm SX102477 - 339084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347601
Sonepar cikkszám
SX102477
Gyártói cikkszám
339084
Gyártói típuskód
339084
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Perforált előlap szellőzéshez 24M 200mm