Legrand - Perforált előlap szellőzéshez 36M 150mm SX102475 - 339082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347588
Sonepar cikkszám
SX102475
Gyártói cikkszám
339082
Gyártói típuskód
339082
Szélesség:
700 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Perforált előlap szellőzéshez 36M 150mm