Legrand - Perforált előlap szellőzéshez 36M 200mm SX102478 - 339085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347618
Sonepar cikkszám
SX102478
Gyártói cikkszám
339085
Gyártói típuskód
339085
Szélesség:
700 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Perforált előlap szellőzéshez 36M 200mm