Legrand - Perforált szerelőlap 16M 200mm IP20 SX070153 - 339560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909039
Sonepar cikkszám
SX070153
Gyártói cikkszám
339560
Gyártói típuskód
XL3 S 339560
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 16M 200mm IP20