Legrand - Perforált szerelőlap 16M 300mm IP20 SX070154 - 339561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909046
Sonepar cikkszám
SX070154
Gyártói cikkszám
339561
Gyártói típuskód
XL3 S 339561
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 16M 300mm IP20