Legrand - Perforált szerelőlap 16M 400mm IP20 SX070155 - 339562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909053
Sonepar cikkszám
SX070155
Gyártói cikkszám
339562
Gyártói típuskód
XL3 S 339562
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 16M 400mm IP20