Legrand - Perforált szerelőlap 24M 400mm SX070159 - 339566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX070159
Gyártói cikkszám
339566
Gyártói típuskód
XL3 S 339566
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 24M 400mm