Legrand - Perforált szerelőlap 24M 600mm IP20 SX070160 - 339567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909107
Sonepar cikkszám
SX070160
Gyártói cikkszám
339567
Gyártói típuskód
XL3 S 339567
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 24M 600mm IP20