Legrand - Perforált szerelőlap 36M 200mm IP20 SX070161 - 339568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909114
Sonepar cikkszám
SX070161
Gyártói cikkszám
339568
Gyártói típuskód
XL3 S 339568
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 36M 200mm IP20