Legrand - Perforált szerelőlap 36M 300mm IP20 SX070162 - 339569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909121
Sonepar cikkszám
SX070162
Gyártói cikkszám
339569
Gyártói típuskód
XL3 S 339569
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 36M 300mm IP20