Legrand - Perforált szerelőlap 36M 600mm SX070164 - 339571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909145
Sonepar cikkszám
SX070164
Gyártói cikkszám
339571
Gyártói típuskód
XL3 S 339571
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 36M 600mm