Legrand - Perforált szerelőlap, kalapsín helyett használható, a nem moduláris készülékek beépítéséhez, 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhe IP20 SX070257 - 401726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 125 mm
Szélesség - 370 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970417589
Sonepar cikkszám
SX070257
Gyártói cikkszám
401726
Gyártói típuskód
401726
Anyag:
acél
Magasság:
125 mm
Szélesség:
370 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap, kalapsín helyett használható, a nem moduláris készülékek beépítéséhez, 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhe IP20