Nem visszaküldhető

Legrand - PG 42 műanyag ellenanya SN057347 - 096838

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - PG 42 műanyag ellenanya SN057347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060968380

Sonepar cikkszám

SN057347

Gyártói cikkszám

096838

Gyártói típuskód

096838

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

PG 42 műanyag ellenanya