Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Pigtail OM3 LC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SN099054 - 032221

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Pigtail OM3 LC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SN099054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM3

  • Csatlakozó típusa - LC

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - türkíz

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970962782

Sonepar cikkszám

SN099054

Gyártói cikkszám

032221

Gyártói típuskód

LCS3 032221

Kategória:

OM3

Csatlakozó típusa:

LC

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

türkíz

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Típus:

kábelcopf

Értípus:

teljes ér

Hosszúság:

1 m

Törésvédő:

ráhúzható

Pigtail OM3 LC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3