Legrand - Pigtail OM3 St 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SN099043 - 032222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM3
Csatlakozó típusa - ST
APC-kivitelezés - Nem
Szín - türkíz
Szál fajtája - multimodális 50/125
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962812
Sonepar cikkszám
SN099043
Gyártói cikkszám
032222
Gyártói típuskód
LCS3 032222
Kategória:
OM3
Csatlakozó típusa:
ST
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
türkíz
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Típus:
kábelcopf
Értípus:
teljes ér
Hosszúság:
1 m
Törésvédő:
ráhúzható
Pigtail OM3 St 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3