MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - PLC bus kábel 100m GT60870 - 049231

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - PLC bus kábel 100m GT60870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.35 mm2

  • Erek száma - 2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

468 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60870

Gyártói cikkszám

049231

Gyártói típuskód

Céliane 049231

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.35 mm2

Erek száma:

2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezető felület:

bevonat nélküli

Vezetékátmérő:

1.95 mm

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Védőborítás:

nincs

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

PLC bus kábel 100m