Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - PLC tápegység 115-230/24VDC 240VA kapcsü. stabilizált IP20 SN015196 - 146624

MásolásMásolás
Legrand - PLC tápegység 115-230/24VDC 240VA kapcsü. stabilizált IP20 SN015196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970543332

Sonepar cikkszám

SN015196

Gyártói cikkszám

146624

Gyártói típuskód

146624

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

124-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

88-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

63 mm

Beépítési magasság:

126 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

125 mm

Mélység:

113 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

63 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

15.3 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

PLC tápegység 115-230/24VDC 240VA kapcsü. stabilizált