Legrand - Plexo 55 falonkívüli doboz 2-es függőleges, membrános, Antimikrobiális SX069285 - 070743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060707439
Sonepar cikkszám
SX069285
Gyártói cikkszám
070743
Gyártói típuskód
Plexo IP55 070743
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
155 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
80 mm
Mélység:
53 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
155 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
53 mm