Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Plexo 55 falonkívüli doboz 2-es vízszintes, tömszelencével IP55 GT76653 - 069678

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060696788

Sonepar cikkszám

GT76653

Gyártói cikkszám

069678

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069678

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Alak:

négyszögletű

Felület kivitele:

matt

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Tömszelence bevezetéssel:

Igen

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

151 mm

Magasság:

91 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

151 mm

Mélység:

53 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

91 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

53 mm

Plexo 55 falonkívüli doboz 2-es vízszintes, tömszelencével