Legrand - Plexo 55 jelzőlámpa, bura nélkül, szürke SN057352 - 069583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E10
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - fehér
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060695835
Sonepar cikkszám
SN057352
Gyártói cikkszám
069583
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069583
Foglalat:
E10
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
fehér
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
szürke
Fényforrás max. teljesítménye:
4 W
Összeállítás:
alapelem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Igen
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
64 mm
Készülék mélysége:
42 mm