Legrand - Plexo 55 kábelbevezető 1-es, membrános, fehér IP55 SN055170 - 069646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP55
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060696467
Sonepar cikkszám
SN055170
Gyártói cikkszám
069646
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069646
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP55
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Plexo 55 kábelbevezető 1-es, membrános, fehér