Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Plexo 55 kábelbevezető 1-es, membrános, szürke IP55 SN055168 - 069596

MásolásMásolás
Legrand - Plexo 55 kábelbevezető 1-es, membrános, szürke IP55 SN055168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - levágható

  • Védettség (IP) - IP55

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060695965

Sonepar cikkszám

SN055168

Gyártói cikkszám

069596

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069596

Kivitel:

levágható

Védettség (IP):

IP55

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Plexo 55 kábelbevezető 1-es, membrános, szürke