Legrand - Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O20, szürke SX069583 - 091914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 4-16 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 22 mm
Falvastagsághoz - 2-2 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060919146
Sonepar cikkszám
SX069583
Gyártói cikkszám
091914
Gyártói típuskód
Plexo 091914
Kábelátmérőhöz:
4-16 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
22 mm
Falvastagsághoz:
2-2 mm
Tömszelence betét:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O20, szürke