Nem visszaküldhető

Legrand - Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O25, szürke SX069584 - 091915

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O25, szürke SX069584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 4-16 mm

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 27.5 mm

  • Falvastagsághoz - 2-2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060919153

Sonepar cikkszám

SX069584

Gyártói cikkszám

091915

Gyártói típuskód

Plexo 091915

Kábelátmérőhöz:

4-16 mm

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

27.5 mm

Falvastagsághoz:

2-2 mm

Tömszelence betét:

Nem

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O25, szürke