Legrand - Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O40, szürke SX069586 - 091917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 42.5 mm
Falvastagsághoz - 2.4-2.4 mm
Tömszelence betét - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060919177
Sonepar cikkszám
SX069586
Gyártói cikkszám
091917
Gyártói típuskód
Plexo 091917
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
42.5 mm
Falvastagsághoz:
2.4-2.4 mm
Tömszelence betét:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O40, szürke