Legrand - Plexo 55 membrán kábelvezető O25, szürke SX069582 - 091911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 4-16 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 27.5 mm
Falvastagsághoz - 2.4-2.4 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060919115
Sonepar cikkszám
SX069582
Gyártói cikkszám
091911
Gyártói típuskód
Plexo 091911
Kábelátmérőhöz:
4-16 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
27.5 mm
Falvastagsághoz:
2.4-2.4 mm
Tömszelence betét:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Plexo 55 membrán kábelvezető O25, szürke