Legrand - Plexo 55 nővérhívó egység, piros jelzőfénnyel, IP55, fehér takarókerettel és rögzítőperemmel szállítva SX069404 - 078249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Logikai építőelem - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-csatolással - Nem
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060782498
Sonepar cikkszám
SX069404
Gyártói cikkszám
078249
Gyártói típuskód
078249
Logikai építőelem:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-csatolással:
Nem
Modulszélesség:
1
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Plexo 55 nővérhívó egység, piros jelzőfénnyel, IP55, fehér takarókerettel és rögzítőperemmel szállítva