Legrand - Plexo 55 süllyesztett egypólusú nyomó 10A, összeszerelt, szürke SX130970 - 069820L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972110495
Sonepar cikkszám
SX130970
Gyártói cikkszám
069820L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069820L
Plexo 55 süllyesztett egypólusú nyomó 10A, összeszerelt, szürke