Legrand - Plexo 55 süllyesztett egypólusú nyomó jelzőfénnyel 10A, összeszerelt, fehér SX130971 - 069823L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971883345
Sonepar cikkszám
SX130971
Gyártói cikkszám
069823L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069823L
Plexo 55 süllyesztett egypólusú nyomó jelzőfénnyel 10A, összeszerelt, fehér