Legrand - Plexo 55 süllyesztett egypólusú nyomó jelzőfénnyel 10A, összeszerelt, szürke SX130972 - 069832L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971883499
Sonepar cikkszám
SX130972
Gyártói cikkszám
069832L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069832L
Plexo 55 süllyesztett egypólusú nyomó jelzőfénnyel 10A, összeszerelt, szürke