Legrand - Plexo 55 süllyesztett kettős váltókapcsoló 10A, összeszerelt, fehér SX130980 - 069855L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414971883925
Sonepar cikkszám
SX130980
Gyártói cikkszám
069855L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069855L
Plexo 55 süllyesztett kettős váltókapcsoló 10A, összeszerelt, fehér